AI-9010BL 安全歩行マット カーボーイ 75300253 AI-9010BL 安全歩行マット カーボーイ 75300253 AI-9010BL 安全歩行マット カーボーイ 75300253 AI-9010BL 安全歩行マット カーボーイ 75300253

安全歩行マット

(1件のレビュー)
翌日出荷 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ブルー 寸法(幅W×長さL)(mm)約900×10000 注文コード75300253 品番AI-9010BL
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は色・寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策 材質PVC 長さ(mm)約10000 幅(mm)約900 厚さ(mm)約6 質量(kg)約29.7 ブルー 品番AI-9010BL 長さ(m)約10 寸法(幅W×長さL)(mm)約900×10000 耐熱温度(℃)-20〜80
注意
※本製品の使用で接触する面の素材によっては、色移り、設置跡が残る場合がありますので、定期的に接触面を拭いたり掃除をおこなってください。
※フローリングの上での使用はお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300296
2024-06-24
用途:
水遊び時の滑り止め
教育・研究機関

厚みがあり、素足で歩いても気持ちよく、水遊びで濡れても全く滑ることなく安心して遊べます。角に合わせてカットするのも切りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする