※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75300267
品番
T-17
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
17
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
用途
六角穴付ボルトの締緩
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
寸法(L1×L2)(mm)
60×160
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合