エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75300303
品番
MC-TMD
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
仕様
細径セット、ドライバーL型
トラスコ品番
432-8221
セット内容
1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)
83.5