テーパーヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7本) 注文コード 75300346 品番 TLS-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。

先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ ホルダー大7本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする