エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75300364
品番
TLS-9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。
先端形状
テーパヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10(各1本)
材質/仕上
SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
ホルダー
9本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合