SA-001W-G セイフティコード 工具接続ワイヤー付 モノタロウ 75300384 SA-001W-G セイフティコード 工具接続ワイヤー付 モノタロウ 75300384

セイフティコード 工具接続ワイヤー付

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75300384 品番 SA-001W-G
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。

用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 付属品工具接続ワイヤー×1 材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工 グリーン 使用荷重(kg)1まで コード径(Φmm)約3 自然長(mm)約440 最大長(mm)約1800
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※作業用ベルトやズボンのベルト通しにしっかり取り付けてください。
※取り付ける際は身長の高低差で、取り付けた商品が地面などにつき、商品や床を傷つけるおそれがありますので、長さを調節して使用してください。
※使用荷重を越える工具などを取付けないでください。
※コードへの強い衝撃や過度な屈曲、引っ張りはコードが切れるおそれがありますのでやめてください。
※高熱のものや鋭利な刃物は取付けないでください。
※急激に荷重をかけたり、牽引用、吊り下げ用として使用しないでください。
※定期的にコードや金具に破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。事故やけがの原因になります。
※直射日光のあたる場所や高温多湿の場所では保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300375
2026-04-01
用途:
ネット保守
運輸・通信業

電動ドライバーなど、高所から落下させないようにできます。これがあれば、なんならいつも何も気にしなくていいくらいです。

対象商品:
75300384
2023-12-18
用途:
高所作業時にスケールが落ちないようにコイルワイヤーを使っています、
佐藤建設 様 (建設業・工事業)

今回購入したセフテイコード少し大き目ですが、使えてます、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする