BY-1031 電気やすり 京セラインダストリアルツールズ 75300393 BY-1031 電気やすり 京セラインダストリアルツールズ 75300393 BY-1031 電気やすり 京セラインダストリアルツールズ 75300393 BY-1031 電気やすり 京セラインダストリアルツールズ 75300393

電気やすり

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75300393 品番BY-1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換

付属品エンドレスベルト(中仕上#120)・エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500〜6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6〜8.0 ベルト寸法(mm)10×330

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75300393 BY-1031 85528094 BY-1031 電機やすり 京セラインダストリアルツールズ 電機やすり 京セラインダストリアルツールズ 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300393
2023-12-07
用途:
研磨
製造業

前モデルから、会社3箇所で、それぞれ使用しています。
使いやすですが、数年で使えなくなる…。

1人が参考にしています
対象商品:
75300393
2023-04-22
用途:
アルミ形材の角面取り
建設業・工事業

やすり部分の幅が少し狭かった。もう少し幅の広いものを選択すべきだった。それからスイッチを入れると本体から出る音がウルサイ。ノイズに近い大きな音がどうにかならないものかと感じた。製品が非常にチープに感じる。

3人が参考にしています
対象商品:
75300393
2022-11-27
用途:
研磨に使用します。
その他業種

別製品に比べて、パワー不足があるようです。
ただ値段的に安いです、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする