先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)
形状L型
タイプエキストラロング
用途六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番432-8434
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)558
ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー