テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75300443 品番 TLC-2
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。

先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)2 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 用途六角穴付ボルトの締緩 トラスコ品番432-8256 質量(g)3 寸法(L1×L2)(mm)17×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300495
2017-02-02
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイクルモードて試供品を貰って精度は確認済だったので、ロングを注文
業務用自転車の組み立てで、かなり大きなトルクを掛けて締め上げるために購入しましたが、先端には全く変化なし。そのためボルト側にも歪み等を生じることもなく安心して力を掛けられます。

対象商品:
75300495
2017-01-17
用途:
自転車の整備と修理

ハードに使用していますが、摩耗することもなく信頼できます。
長さも程よく、色がついているので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする