TLC-6 テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト 75300495

テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
六角対辺H(mm)6
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
内容量1本注文コード75300495品番TLC-6
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。

用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ六角対辺H(mm)6形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10トラスコ品番432-8302質量(g)51寸法(L1×L2)(mm)32×180RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75300495
2017-02-02
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サイクルモードて試供品を貰って精度は確認済だったので、ロングを注文
業務用自転車の組み立てで、かなり大きなトルクを掛けて締め上げるために購入しましたが、先端には全く変化なし。そのためボルト側にも歪み等を生じることもなく安心して力を掛けられます。

対象商品 : 75300495
2017-01-17
用途: 自転車の整備と修理

ハードに使用していますが、摩耗することもなく信頼できます。
長さも程よく、色がついているので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする