エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75300531
品番
TLS-9ZD
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
TL-1/16、TL-5/64、TL-3/32、TL-1/8、TL-5/32、TL-3/16、TL-1/4、TL-5/16、3/8(各1本)
ホルダー
9本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合