※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法(L1×L2)(mm)16×85
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3
適合ねじサイズ(止ねじ)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6
注文コード75300574
品番TL-5/64
参考基準価格(税別)¥980
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
この商品は寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。