※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
19×96
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
注文コード
75300592
品番
TL-7/64
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
先端形状
スーパーボールポイント
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
セミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
対辺寸法(inch)
7/64
用途
六角穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
19×96
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合