曜日別特売
TL-1/8 スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト 75300601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーボールポイント 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本寸法(L1×L2)(mm)20×102適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10注文コード75300601品番TL-1/8
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロング対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10寸法(L1×L2)(mm)20×102RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする