※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法(L1×L2)(mm)28×118
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
注文コード75300635
品番TL-3/16
参考基準価格(税別)¥1,150
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
この商品は寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。