※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法(L1×L2)(mm)36×152
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
注文コード75300662
品番TL-5/16
参考基準価格(税別)¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
この商品は寸法・適合ねじサイズなど13種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。