※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
15×79
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
注文コード
75300732
品番
TEL-1/16
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#1
対辺寸法(inch)
1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
#3・#4
寸法(L1×L2)(mm)
15×79
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合