※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(L1×L2)(mm)28×158 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 注文コード75300784 品番TEL-3/16
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は寸法・適合ねじサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)28×158 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8" 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする