曜日別特売
TEL-3/8 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト 75300811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法(L1×L2)(mm)40×222適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"注文コード75300811品番TEL-3/8
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"寸法(L1×L2)(mm)40×222RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする