エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75300827
品番
TLLB-S9N
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ9本セット、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
スーパーロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番
432-8426
セット内容
TLLB-1.5、TLLB-2、TLLB-2.5、TLLB-3、TLLB-4、TLLB-5、TLLB-6、TLLB-8、TLLB-10(各1本)
質量(g)
534.5
ホルダー
9本組用二段式ホルダー