エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75300872
品番
TLLB-4
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,021
販売価格(税別)
¥
928
バスケットに入れる
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
4
形状
L型
タイプ
スーパーロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番
432-8388
質量(g)
22
寸法(L1×L2)(mm)
25×170