テーパーヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75300897 品番 TLLB-6
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。

先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 六角対辺H(mm)6 形状L型 タイプスーパーロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 用途六角穴付ボルトの締緩 トラスコ品番432-8400 質量(g)64 寸法(L1×L2)(mm)32×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする