エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75300924
品番
BCTM-S5
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、セミロング長さ5本セット
先端形状
ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
BCTM-2.5、BCTM-3、BCTM-4、BCTM-5、BCTM-6(各1本)
ホルダー
5本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合