画像準備中

ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 75300933 品番 BCT-S5
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。

先端形状ボルトキャッチ テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容BCT-2.5、BCT-3、BCT-4、BCT-5、BCT-6(各1本) ホルダー5本組用ベタホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする