エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ボルトキャッチ テーパヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
75300942
品番
BCT-S7
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
テーパーヘッドの先端に埋め込まれたフィットリングで六角穴付ボルトを捕らえる六角棒、エキストラロング長さ。
先端形状
ボルトキャッチ テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
BCT-2.5、BCT-3、BCT-4、BCT-5、BCT-6、BCT-8、BCT-10(各1本)
ホルダー
7本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合