エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75300967
品番
RS-8
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
R-1.5、R-2、R-2.5、R-3、R-4、R-5、R-6、R-8(各1本)
ホルダー
8本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合