ケイエヌトレーディング
JG800 国産UVラミネートフィルム
JG800_1380_01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
1
注文コード
75301041
品番
JG800_1380_01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法安定性に優れた国産UVカットグロスラミネートフィルム。フィルムセパタイプ。
同じく国産中期のグロス塩ビフィルム【DPM-80G】との組み合わせがお勧めです。
長さ(m)
1
その他
【離型紙】フィルム
材質
塩ビフィルム
幅(mm)
1380
タイプ
グロス
厚さ
68μ
紙管径(inch)
3
紫外線カット
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850