※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
寸法(L1×L2)(mm)24×68
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
注文コード75301055
品番R-5/32
参考基準価格(税別)¥390
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
この商品は寸法・適合ねじサイズなど14種類から選べます
他の種類を見る
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。