※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(L1×L2)(mm)30×88 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4" 注文コード75301082 品番R-1/4
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は寸法・適合ねじサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" 用途六角穴付ボルトの締緩 寸法(L1×L2)(mm)30×88 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4" 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする