エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75301134
品番
LHS-8D
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
LH-1.5、LH-2、LH-2.5、LH-3、LH-4、LH-5、LH-6、LH-8(各1本)
ホルダー
8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合