六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本組) 注文コード 75301143 品番 LHS-9D
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容LH-1.5、LH-2、LH-2.5、LH-3、LH-4、LH-5、LH-6、LH-8、LH-10(各1本) ホルダー9本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする