※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-FNYN M12 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301154 4-FNYN M12 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301154 4-FNYN M12 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301154

高強度アルミ(A6056) フニロンナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dM12 注文コード75301154 品番4-FNYN M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径d・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。

呼び径dM12 材質高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青) ピッチ(mm)1.75 二面幅B(mm)19 寸法C(mm)21.9 寸法D(mm)14.4 全高H(mm)14.4 寸法L(mm)8.3 寸法t(mm)2.75 対角(mm)21.9 フランジ外径(Φmm)14.4 六角高さ(mm)8.3 フランジ厚(mm)2.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする