※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301177
品番
LH-17
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
17
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M20・M22
用途
六角穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
60×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合