曜日別特売
JG800_1380_50 JG800 国産UVラミネートフィルム ケイエヌトレーディング 75301181

JG800 国産UVラミネートフィルムJG800_1380_50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
50
注文コード
75301181
品番
JG800_1380_50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

寸法安定性に優れた国産UVカットグロスラミネートフィルム。フィルムセパタイプ。
同じく国産中期のグロス塩ビフィルム【DPM-80G】との組み合わせがお勧めです。

長さ(m)
50
その他
【離型紙】フィルム
材質
塩ビフィルム
幅(mm)
1380
タイプ
グロス
厚さ
68μ
紙管径(inch)
3
紫外線カット
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥2,700/税込¥2,970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする