※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-FNYN M8 (300pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301197 4-FNYN M8 (300pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301197 4-FNYN M8 (300pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301197

高強度アルミ(A6056) フニロンナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 75301197 品番 4-FNYN M8 (300pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。

呼び径dM8 材質高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青) ピッチ(mm)1.25 二面幅B(mm)13 寸法C(mm)14.9 寸法D(mm)9.8 全高H(mm)9.8 寸法L(mm)5.4 寸法t(mm)1.75 対角(mm)14.9 フランジ外径(Φmm)9.8 六角高さ(mm)5.4 フランジ厚(mm)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする