曜日別特売
4-FNYN M10 (150pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-FNYN M10 (150pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301206
4-FNYN M10 (150pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301206
4-FNYN M10 (150pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301206

高強度アルミ(A6056) フニロンナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
呼び径dM10
ピッチ(mm)1.5
内容量1箱(150個)注文コード75301206品番4-FNYN M10 (150pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。

呼び径dM10材質高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)ピッチ(mm)1.5二面幅B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法D(mm)12全高H(mm)12寸法L(mm)7寸法t(mm)2対角(mm)19.6フランジ外径(Φmm)12六角高さ(mm)7フランジ厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする