曜日別特売
4-FNYN M12 (100pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4-FNYN M12 (100pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301215
4-FNYN M12 (100pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301215
4-FNYN M12 (100pcs) 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商 75301215

高強度アルミ(A6056) フニロンナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
呼び径dM12
ピッチ(mm)1.75
内容量1箱(100個)注文コード75301215品番4-FNYN M12 (100pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。

呼び径dM12材質高強度アルミ A6056(ナット部)、66ナイロン(リング部:青)ピッチ(mm)1.75二面幅B(mm)19寸法C(mm)21.9寸法D(mm)14.4全高H(mm)14.4寸法L(mm)8.3寸法t(mm)2.75対角(mm)21.9フランジ外径(Φmm)14.4六角高さ(mm)8.3フランジ厚(mm)2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3194:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする