エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75301301
品番
BHS-8
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番
432-8086
セット内容
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8(各1本)
質量(g)
228.5
ホルダー
8本組用ベタホルダー