エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(9本組)
注文コード
75301317
品番
BHS-9
参考基準価格(税別)
¥10,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット内容
BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)
ホルダー
9本組用ベタホルダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合