ボールポイント 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード75301371 品番BHS-9N
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット

先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本) ホルダー9本組用二段式ホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする