エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチL型
ボールポイント 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301441
品番
BH-3
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
3
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
六角穴付ボルトの締緩
寸法(L1×L2)(mm)
20×126
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合