※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75301479 品番CY3B20-150Z-XC57
参考基準価格(税別)¥37,680 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品標準装備:取付ナット(2ヶ) ストローク(mm)製作可能:25〜1500 クッションラバークッション 圧力最低作動:0.16 最高使用圧力0.7MPa 使用流体空気 速度使用ピストン:50〜500mm/s チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 取付姿勢水平、傾斜、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 保持力(N)磁石:231 シリンダストローク(mm)150 オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする