スーパーシャイナーAxi

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75301515 品番
参考基準価格(税別)¥1,040,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

二人作業が可能な2150Wのハイパワー 100V&200V兼用仕様です。
最大77Aのハイパワーです。(200V電源使用時)
焼け取り、研磨、ウルトラ不働態皮膜形成に対応しております。
二人作業可能です。(追加グリップ、グリップ付コードはオプション)
粉塵と湿気対策も万全です。
用途に適した電解液が分かる新設表示
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。
スパークを抑える仕上がり重視の最新過電流対策組込
電解液侵入防止前面パネル採用しております。
リモコン操作可能です。(オプション)

注意
※U型スミ肉電極、小型コテ型電極使用時は200Vを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする