エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ドライバー
エイトの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301633
品番
TD-3
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
3mm
軸長(mm)
100
用途
六角穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)
21
全長(mm)
194
質量(g)
39
種類
ボールポイントドライバー
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成
単品
寸法(L1×L2)(mm)
100×94
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合