※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ドライバー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75301703 品番 TD-1/8
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。

先端形状ボールポイント 先端サイズ1/8 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 用途六角穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)21 全長(mm)194 種類ボールポイントドライバー 先端テーパーヘッド 商品構成単品 寸法(L1×L2)(mm)100×94 先端刃幅(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75301685
2017-08-14
用途:
アメリカ製のグローエンジンのメンテナンス。
その他業種

クオリティーが高い工具です。このドライバーを探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする