エイト
エイトの ドライバー/ビット
エイトの ドライバー
エイトの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
テーパーヘッド 六角棒ドライバー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301737
品番
TD-3/16
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3/16
材質(グリップ)
高級アセテート樹脂(アセチ)
用途
六角穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)
30
全長(mm)
249
種類
ボールポイントドライバー
先端
テーパーヘッド
商品構成
単品
寸法(L1×L2)(mm)
140×109
先端刃幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
再生紙使用マーク
適合