※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒 ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75301791 品番 D-5
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。

先端形状六角 先端サイズ5mm 軸長(mm)140 用途六角穴付ボルトの締緩 軸径(Φmm)30 全長(mm)249 種類六角ドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75301764
2018-09-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

六角穴付きボルトに使用します。これまではL形の六角レンチを主に使用していましたがドライバータイプでねじれの少ないしっかりした物を探していました。締め付け時の感触は満足できるものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする