エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチT型
T型 六角棒 スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301931
品番
ST500-5
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
首下長(mm)
500
材質(ハンドル)
鉄
寸法(L1×L2)(mm)
500×120
六角対辺H(mm)
5
用途
六角穴付ボルトの締緩
形状
T型
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M8
再生紙使用マーク
適合