※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型 六角棒 スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75301956 品番 ST500-8
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易

首下長(mm)500 材質(ハンドル) 寸法(L1×L2)(mm)500×180 六角対辺H(mm)8 用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75301913
2023-05-26
用途:
使えません。
ヘリオグラフ・ジャパン株式会社 様

写真がボールポイントなので発注しましたが実物はボールポイントではありませんでした。使えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする