※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
エイトの スパナ/レンチ
エイトの 六角棒レンチ
エイトの 六角棒レンチT型
テーパーヘッド T型 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75301965
品番
STT-3
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
ミリ
六角対辺H(mm)
3
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
六角穴付ボルトの締緩
材質(ハンドル)
鉄
寸法(L1×L2)(mm)
190×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合